|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50654993 Herst.-Nr.: 657643 EAN/GTIN: 4043544665416 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Versorgungseinheit Konverter CVGLED 511 LED-Konstantstromkonverter, Kunststoffgehäuse mit Zugentlastung und Schraubklemmen, Primärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.75 mm² mit Aderendhülsen (Länge: 1250 mm), Sekundärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.5 mm² mit Steckverbinder 3M Miniclamp (Länge: 500 mm), Schutzfunktionen: Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast und Leerlauf, Ausgangsstrom: 500 mA DC, Ausgangsspannung: max. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 36,52* | € 50,19* |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 36,87* | € 50,30* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 37,99* | € 51,64* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 39,89* | € 54,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|