Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Ladestation M3-3ph.32A XEV151S7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Ladestation M3-3ph.32A XEV151S7035
E-Ladestation M3-3ph.32A XEV151S7035
Artikel-Nr.:
     6012B-50655100
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     XEV151S7035
EAN/GTIN:
     4012740857413
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

E-Ladestation M3-3ph.32A XEV151S7035

E-Ladestation witty home 1x22kW 3P M3T2 M2TF IP54. Wallbox Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur Ladung von Elektro- oder Plug-In-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach EN 61851 oder Ladebetriebsart 2 bzw. 1 zur direkten Ladung über Schuko-Steckdose, abgesichert über Zuleitung der Ladestation. Ladestation mit Mode 2 Schuko-Steckdose 16 A und Direktanschluss für Ladekabel (Kabel nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
346 mm
Höhe:
480 mm
Tiefe:
233 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.252,74*
€ 1.393,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.271,42*
€ 1.406,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,99*
€ 1.674,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,61*
€ 1.660,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,03*
€ 1.595,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,81*
€ 1.553,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,42*
€ 1.512,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.