Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser 110-130AC/DC NZM4-XA110-130ACDCPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstromauslöser 110-130AC/DC NZM4-XA110-130ACDCPI
Artikel-Nr.:
     6012B-50660528
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     189808
EAN/GTIN:
     4015081878031
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
eaton arbeitsstromauslöser

Arbeitsstromauslöser 110-130AC/DC NZM4-XA110-130ACDCPI

NZM4-XA110-130AC/DC-PI_Arbeitsstromauslöser für NZM4, 110-130AC/DC, Push-In Klemmen
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110..130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsstromauslöser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,36*
€ 148,05*
€ 5,95*
ab € 118,11*
€ 148,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,47*
€ 154,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.