Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter Gabellichtschranke E3Z-G82 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotoschalter Gabellichtschranke E3Z-G82 2M
Artikel-Nr.:
     6012B-50662878
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-G82 2M
EAN/GTIN:
     4547648676939
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke

Fotoschalter Gabellichtschranke E3Z-G82 2M

Fotoschalter, Gabellichtschranke zwei optische Achsen, Gabelweite 25mm, PNP, 2m
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
1,5 mm
Gabeltiefe:
35 mm
Gabelbreite:
25 mm
Bemessungsschaltabstand:
25 mm
Max. Schaltabstand:
25 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.