Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLC-Sockel Federzugklemmen P2RF-05-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel; 10A; 250VAC; für DIN-Schiene; schraubenfreie Buchsen
Sockel; 10A; 250VAC; für DIN-Schiene; schraubenfreie Buchsen
Artikel-Nr.:
     6012B-50663679
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     P2RF-05-S
EAN/GTIN:
     4536854883453
Suchbegriffe:
Relaissockel
omron relaissockel
relaissockel

SLC-Sockel Federzugklemmen P2RF-05-S

SLC-Sockel (mit Federzugklemmen) für G2R-1-S, DIN-Schienen-Montage/Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
92 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
32,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,66*
€ 5,37*
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 5,46*
€ 5,46*
ab € 4,40*
€ 6,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 7,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,97*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P2CM-S
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.