Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE Brandschutzbefestigung WUM 300 E90


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-50751978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1301275
EAN/GTIN:
     k.A.

DAE Brandschutzbefestigung WUM 300 E90

Die WUM wird im Abstand von bis zu 3,5 m über die Kabelverlegung mit Bügelschelle an C-Profilschiene übergestülpt. Die Befestigung erfolgt mittels Gleitmuttern und Gewindestäben an der C-Profilschiene. Die Hohlräume weden mit Mineralwolle ausgefüllt. Die Kabeleinführung und die Rückseite der WUM werden mit Pyroplast Brandschutzspachtel S 100 SM-K abgedichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Für die 2970 SLD in einer Breite von 300mm geeignet
Befestigungsart:
Funktionserhalt E90
Werkstoff:
sonstige
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.