Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung lichtgrau 66534


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50754506
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66534
EAN/GTIN:
     8428884025292
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnabdeckung

Stoßstellenabdeckung lichtgrau 66534

Zum Abdecken der Schnittstellen an Kabelbahn und Abdeckung. Schutzgrad IP3X. Farbe: lichtgrau RAL7035.
Isolierendes Material. Einfache und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Steckanschluss
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100 mm
Länge:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,28*
€ 125,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,37*
€ 125,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,36*
€ 130,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,05*
€ 154,7595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,38*
€ 153,9622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,87*
€ 147,4053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,70*
€ 146,013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,36*
€ 122,9984
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 25,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.