Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneckhaube halogenfrei 60x110mm, PC/ABS, rw WDKH-I60110RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneckhaube halogenfrei 60x110mm, PC/ABS, rw WDKH-I60110RW
Inneneckhaube halogenfrei 60x110mm, PC/ABS, rw WDKH-I60110RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50754839
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175602
EAN/GTIN:
     4012195814047
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneckhaube halogenfrei 60x110mm, PC/ABS, rw WDKH-I60110RW

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 16,09*
€ 22,32*
38 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 16,24*
€ 22,53*
2
€ 5,46*
ab € 16,85*
€ 23,33*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 17,36*
€ 24,04*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 17,36*
€ 24,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 48,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.