Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeleinlage Pappe 1 mm VEDER06P2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50761354
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     VEDER06P2
EAN/GTIN:
     4012002244500
Suchbegriffe:
Dämmplatten
Hartschaumplatten
dämmplatten

Deckeleinlage Pappe 1 mm VEDER06P2

Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VR06 Materialstärke 2mm. Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Materialstärke:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,45*
50
Frei Haus
ab € 2,8034*
€ 3,4934*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,9172*
€ 3,6272*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,91*
€ 4,45*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6272*
€ 4,31637
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9172*
€ 3,47147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 181,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.