Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 50x110mm verk.ws L69259016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50762830
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L69259016
EAN/GTIN:
     4012740019774
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal

Flachwinkel 50x110mm verk.ws L69259016

Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm vweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
104 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5096 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 437,47*
€ 511,94*
Frei Haus
ab € 442,66*
€ 516,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 445,96*
€ 520,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 449,74*
€ 521,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 455,84*
€ 528,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,31*
€ 620,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,89*
€ 612,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,61*
€ 574,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,74*
€ 561,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,74*
€ 535,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.