Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenverbinder grau o.Bolzen 100 U48X 66835-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50767114
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66835-48
EAN/GTIN:
     8428884043821
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
längsverbinder kabelbahn

Stoßstellenverbinder grau o.Bolzen 100 U48X 66835-48

Für die mechanische Verbindung von Kabelbahnabschnitten.
Der Gebrauch von Bolzen mit Klammern wird bei allen Stoßstellenverbindungen empfohlen, um mögliche Ausdehnungen in Bereichen mit Temperaturschwankungen (z.B. bei Außeninstallationen) zu absorbieren.
Farbe: achatgrau RAL 7038. Isolierendes Material. Sehr stabil.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400..600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100 mm
Länge:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 10,095*
€ 12,455*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 10,399*
€ 12,819*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 11,36*
€ 13,97*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,12*
€ 14,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,819*
€ 15,25461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,399*
€ 12,37481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 256,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.