Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauben M8x20 grau U48X DIN603 ISO8677 66809-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrauben M8x20 grau U48X DIN603 ISO8677 66809-48
Schrauben M8x20 grau U48X DIN603 ISO8677 66809-48
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50767115
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66809-48
EAN/GTIN:
     8428884043999
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Schrauben M8x20 grau U48X DIN603 ISO8677 66809-48

Für die Verbindung von Teilen (M8x20 DIN 603 ISO 8677).
Die Schrauben werden in Beuteln mit jeweils 100 Stück geliefert.
Keine PVC-Schrauben in Positionen verwenden, bei denen das Gewicht der Kabelbahn getragen wird.
Bei Installationen mit Vibrationen müssen Metall-Schrauben mit selbstsichernden Muttern verwendet werden.
Farbe: achatgrau RAL 7038.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
Linsenkopf
Senkkopf:
nein
Ansenkung:
0 °
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2691*
€ 0,3591*
22 Tage
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,3136*
€ 0,3636*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2771*
€ 0,3671*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3033*
€ 0,4033*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,27026*
€ 0,44026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3671*
€ 0,43685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3371*
€ 0,40115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3271*
€ 0,38925
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.