| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50767123 Herst.-Nr.: 66853-48 EAN/GTIN: 8428884043807 |
| |
|
| | |
| Winkelverbinder steigend gr 100 U48X RAL7038 66853-48 Für vertikale, steigende Richtungsänderungen (+45°). Farbe: achatgrau RAL 7038. Isolierendes Material. Zusätzliche Stabilität für die Kabelbahn. Zubehörteil für Datenleitungen. Sicherheit und schnelle Montage wie bei den Stoßstellenverbinder. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 400..600 mm | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: | 100 mm | Länge: | 164 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 5,46* | ab € 6,1425* | € 7,9525* | | | | Lager 6012 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,325* | € 8,125* | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,15* | € 8,79* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 6,90* | € 8,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|