Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90 Grad für BSKH 50x110mm, I90/E30 BSKH-FB090511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90 Grad für BSKH 50x110mm, I90/E30 BSKH-FB090511
Bogen 90 Grad für BSKH 50x110mm, I90/E30 BSKH-FB090511
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50767737
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215607
EAN/GTIN:
     4012196461561
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel Brandschutzkanal
Kabelbogen
Installationskanal

Bogen 90 Grad für BSKH 50x110mm, I90/E30 BSKH-FB090511

90° Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
210 mm
Innenhöhe:
120 mm
Innenbreite:
210 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,80*
€ 172,43*
Frei Haus
ab € 145,13*
€ 178,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,96*
€ 185,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,18*
€ 193,96*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 164,54*
€ 198,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.