| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50768113 Herst.-Nr.: SL200809459016 EAN/GTIN: 4012740018302 |
| |
|
| | |
| Geräteträger-Technikteil 20x80mm verkehrsweiß SL20080945 vws Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x80mm verkehrsweiß. Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. Weitere Informationen: | | Höhe Sockelleistenkanal: | 80 mm | Tiefe Sockelleistenkanal: | 20 mm | Anzahl der Geräteeinheiten: | 1 | Bestückung: | Telefonanschluss | Montageart Installationsgerät: | bereits bestückt | Montagerichtung: | horizontal | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,58* | € 28,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,58* | € 28,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,93* | € 28,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,20* | € 29,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,19* | € 32,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|