| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50851390 Herst.-Nr.: 568719 EAN/GTIN: 0782856952572 |
| |
|
| | |
| Erd.-/N-Leit.Sammelschiene dopp. 20Abg.Verz.Alu EBD20AL Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterdoppelverteilerschiene, verzinntes Aluminium EBD20AL. Weitere Informationen: | | Bauform: | Aufbau fix | Ausführung: | ohne Abdeckhaube | Isolator: | nein | Explosionsgeprüfte Ausführung: | nein | Höhe: | 12,7 mm | Breite: | 123,4 mm | Länge: | 12,7 mm | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt: | 20 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr: | 9 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,30* | € 75,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,59* | € 75,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,06* | € 77,49* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,42* | € 84,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,006* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|