Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte GBMBV03T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte GBMBV03T3
Abdeckplatte GBMBV03T3
Artikel-Nr.:
     6012B-50855126
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GBMBV03T3
EAN/GTIN:
     4012002246238
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen

Abdeckplatte GBMBV03T3

Abdeckplatte zum Einbau von 3 Tragbügelgeräten in Gerätebecher GBVR400. Abdeckplatte zum Einbau von drei Tragsteggeräten in Gerätebecher GBVR300 oder GBVR400, Abdeckung 1/1 GBVR400, Öffnung 48 x 48 mm.
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
217 mm
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
3
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
3
Installationstechnik:
Tragebügel
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, tehalit rahmen, abdeckung hager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,37*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,86*
1
€ 5,46*
ab € 2,50*
€ 3,87*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,83*
€ 4,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.