Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenkassette blind RK V3 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmenkassette blind RK V3 10
Rahmenkassette blind RK V3 10
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50855694
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7406028
EAN/GTIN:
     4012195106388
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Unterflur-Blindkassette

Rahmenkassette blind RK V3 10

Rahmenkassette "
blind"
für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
350 mm
Kassettenhöhe:
10 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
8 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Leitungsauslasses:
rostfreier Stahl
Farbe Leitungsauslass:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 251,58*
€ 298,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 255,05*
€ 304,34*
Frei Haus
ab € 256,82*
€ 305,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 258,74*
€ 308,76*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 265,68*
€ 316,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,25*
€ 353,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,90*
€ 343,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406000
ab € 240,03*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406004
ab € 243,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406032
ab € 254,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.