Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette rund D=305mm RKFRN2UZD3R9VS25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kassette rund D=305mm RKFRN2UZD3R9VS25
Kassette rund D=305mm RKFRN2UZD3R9VS25
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50856685
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7409452
EAN/GTIN:
     4012195869689
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
unterflur anschlussdose

Kassette rund D=305mm RKFRN2UZD3R9VS25

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße R9 für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG350-3R9 oder in UGD350-3R9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.
Weitere Informationen:
Kassettenhöhe:
94 mm
Min. Einbautiefe:
104 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 392,40*
€ 466,87*
Frei Haus
ab € 402,52*
€ 477,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 406,03*
€ 482,49*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 419,77*
€ 494,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 431,05*
€ 510,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,49*
€ 574,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,20*
€ 571,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,68*
€ 547,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,30*
€ 528,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,03*
€ 483,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407840
ab € 30,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410556
ab € 52,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408634
ab € 150,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7428140
ab € 93,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408727
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.