Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,gr 232-218/026-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50865387
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-218/026-000
EAN/GTIN:
     4044918388481
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,gr 232-218/026-000

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
18-polig
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
18
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,68605*
€ 8,28605*
25
Frei Haus
ab € 7,1252*
€ 8,7552*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 7,3408*
€ 8,9708*
15 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,7758*
€ 9,4858*
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 7,8364*
€ 9,5464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,9708*
€ 10,67525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3408*
€ 8,73555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 224,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-104
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06871*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06881*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 0,79291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-910
ab € 0,90494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-434
ab € 2,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-435
ab € 2,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00503*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.