Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-705/037-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-705/037-000 Drahtverbinder Orange
Wago 231-705/037-000 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     6012B-50865936
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-705/037-000
EAN/GTIN:
     4044918376563
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-705/037-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,62 mm
5-polig
seitliche Verriegelungsklinken
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,26601*
€ 2,73601*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,408*
€ 2,918*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5042*
€ 3,0342*
28 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5424*
€ 3,0395*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6333*
€ 3,1733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0342*
€ 3,6107
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5042*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 151,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,0316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-685
ab € 1,55981*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.