Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² 236-136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 236-136 Anschlussblock Grau
Wago 236-136 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-50866377
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-136
EAN/GTIN:
     4044918767491
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 2,5mm² 236-136

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
36-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
36
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,19158*
€ 6,33158*
5
€ 5,00*
ab € 5,534*
€ 7,604*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 5,70*
€ 7,82*
1
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,18*
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 6,0332*
€ 8,2932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-191
ab € 4,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-332
ab € 0,35629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00709*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00803*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00711*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00805*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.