Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Rinnendeckel KKD 800


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Rinnendeckel KKD 800
GFK-Rinnendeckel KKD 800
Artikel-Nr.:
     6012B-50952253
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKD 800
EAN/GTIN:
     4013339956227
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung

GFK-Rinnendeckel KKD 800

GFK-Deckel für Kabelrinne/-leiter, 800x1500 mm, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
800 mm
Materialstärke:
2 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 84,97334*
€ 106,48334*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 84,97334*
€ 106,48334*
3
Frei Haus
ab € 84,97334*
€ 106,48334*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 100,05*
€ 124,56*
3
€ 5,95*
ab € 107,83*
€ 133,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 106,48334*
€ 126,71517
pro Meter
ab 5 Meter
€ 101,55334*
€ 120,84847
pro Meter
ab 10 Meter
€ 101,37334*
€ 120,63427
pro Meter
ab 500 Meter
€ 84,97334*
€ 101,11827
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 319,45002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.