Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Kabelrechen KR 200/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Kabelrechen KR 200/M
Artikel-Nr.:
     6012B-50953668
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KR 200/M
EAN/GTIN:
     4013339955565
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte

GFK-Kabelrechen KR 200/M

GFK-Kabelrechen, gepresst, zur Fixierung der Kabel mittels Kabelbinder im Steigeschacht, halogenfrei. Der Kabelrechen ist mit Bestellung der GFK-Kabelrinne werkseitig vormontiert. Bei der Bestellung ist die Position anzugeben. Bei einer Wand-/ oder Deckenmontage ist zu beachten, dass der Kanal nicht bündig mit dem Untergrund aufliegen kann. Kabelbinder bitte gesondert bestellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
vertikal
Plattenhöhe:
50 mm
Plattenbreite:
200 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,03*
€ 19,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,12*
€ 20,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,91*
€ 22,60*
€ 5,95*
ab € 15,95*
€ 22,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.