| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50966628 Herst.-Nr.: 196518 EAN/GTIN: 8711893137613 |
|
|
| | |
| Stahlseilsystem D1,5mm, L2m SLK15L2SF Das komplette System beinhaltet Stahlseil, Verschluss und Schubbolzenwinkel mit vormontiertem Schubbolzen von Powers Fasteners, Inc.. Schnell und einfach an Beton, Stahl und Verbundmetalldecken anzubringen. Der integrierte Schubbolzen wird einfach mit Pulver oder gasbetriebenen Einschubgeräten installiert. ICC-ES ESR-2024 Auswertungsbericht für Schubbolzen von DEWALT® erhältlich. Weitere Informationen: | | Endbefestigung: | mit Betonnagel (Pulver) | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Art des Endanschlusses: | Befestigungsschelle | Art der Entriegelung: | Druckknopf | Kabellänge: | 2 m | Kabeldurchmesser: | 1,5 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | Zamak | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 5,125* | € 6,345* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 5,1555* | € 6,3755* | | | | | 29 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 5,1649* | € 6,4249* | | | | Lager 6012 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,345* | € 6,605* | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 5,52* | € 6,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 132,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|