Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieaktor 3-fach, 16/20 A, REG SE/S3.16.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieaktor 3-fach, 16/20 A, REG SE/S3.16.1
Energieaktor 3-fach, 16/20 A, REG SE/S3.16.1
Artikel-Nr.:
     6012B-51053368
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110136R0011
EAN/GTIN:
     4016779709774

Energieaktor 3-fach, 16/20 A, REG SE/S3.16.1

zur Erfassung des Energieverbrauchs und verschiedener elektrischer Größen im Endstromkreis. Verschiedene elektrische Größen können durch Schwellwerte überwacht und Lastspitzendurch eine einfache Laststeuerung begrenzt werden. Die erfassten Werte werden über ABB i-bus KNX zur Verfügung gestellt. Die über potentialfreie unabhängige Kontakte angeschlossenen elektrischen Verbraucher (Wechsel- oder Drehstrom) können über ABB i-bus KNX oder manuell über Schaltknebel geschaltet werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Energie-Zähler
Anschlussart:
direkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,59*
€ 271,46*
Frei Haus
ab € 247,39*
€ 280,40*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,72*
€ 280,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 249,94*
€ 283,14*
€ 3,50*
ab € 259,98*
€ 295,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,94*
€ 297,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.