| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012B-51063547 Herst.-Nr.: 1811320 EAN/GTIN: 3660849503772 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funkwandsender IN io SilverShine Smoove RS100#1811320 Funkwandsender mit sensitiven Berührungstasten zur Ansteuerung von einem oder einer Gruppe von RS 100 Rollladenantrieb(en). Spezieller Schalter zur Einstellung der gewünschten Fahrgeschwindigkeit (normal / langsam). Im langsamen Fahrmodus bewegen sich Rollläden besonders leise. - Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage ohne UP-Dose - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller - AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes, Einfahren der Markise bzw. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Handsender: | nein | Wandsender: | ja | Fenstersender: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Signalübertragung: | Funk | Anzahl der Kanäle: | 1 | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |