Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleigelakku 18 Ah MTN668991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleigelakku 18 Ah MTN668991
Bleigelakku 18 Ah MTN668991
Artikel-Nr.:
     6012B-51077939
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN668991
EAN/GTIN:
     3606485100166
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Bleigelakku 18 Ah MTN668991

Bleigelakkumulator zum Anschluss an die Notstromversorgung REG-K. Nennspannung DC 12 V. Kapazität 18 Ah. Im KNX zu komplettieren mit Notstromversorgung REG 683901. Ausführung 18 Ah.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Blei
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
18000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
180 mm
Höhe inkl. Pole:
166 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,08*
€ 114,86*
€ 5,46*
ab € 103,91*
€ 118,32*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,23*
€ 122,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,97*
€ 123,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,03*
€ 125,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.