Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder (PIR) Wieland GST18Stecks. ronP360-330DALI3PGST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder (PIR) Wieland GST18Stecks. ronP360-330DALI3PGST
Artikel-Nr.:
     6012B-51079261
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     2080056
EAN/GTIN:
     4003468200872
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder theben
präsenzmelder

Präsenzmelder (PIR) Wieland GST18Stecks. ronP360-330DALI3PGST

DALI-Präsenzmelder (PIR), mit Kabel und Wieland GST18 Steckern, Erfassungsbereich 24 m, 3 x DALI adressierbar, 3 Tastereingänge, Kabellänge 0,9 m, für max. 50 DALI Vorschaltgeräte, Bis zu 3 Lichtkanäle DALI adressierbar, Einfache Konfiguration der DALI Gruppen, Bis zu 3 Tastereingänge, Verwendung von konventionellen Tastern für maximale Gestaltungsfreiheit, Flexible Zuordnung der Taster zum gewünschten Lichtkanal per optionaler Fernbedienung, Betrieb Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by Funktionalität, Adaptive 3 Kanal Lichtmessung, Kurzzeit-Präsenz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
ja
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,20*
€ 172,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,56*
€ 173,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,80*
€ 179,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.