Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse A16 72mm hoch T708716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse A16 72mm hoch T708716
Tüllengehäuse A16 72mm hoch T708716
Artikel-Nr.:
     6012B-51151026
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     T708716
EAN/GTIN:
     4015609600021
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leitungseinführung
Steckergehäuse

Tüllengehäuse A16 72mm hoch T708716

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 72mm
mit Längsverriegelungsnocken
mit einer M20 Gewindebohrung
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP65
für die Baureihen A16 und D25
Weitere Informationen:
Breite:
79,5 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
36 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,55*
€ 14,91*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,66*
€ 15,02*
1
€ 5,46*
ab € 10,93*
€ 15,41*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,38*
€ 17,50*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,45*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther-Werke
719630
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.