Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse B32 72mm hoch T711032MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B32 72mm hoch T711032MS
Sockelgehäuse B32 72mm hoch T711032MS
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-51151035
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     T711032MS
EAN/GTIN:
     4015609600977
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse walther
sockelgehäuse

Sockelgehäuse B32 72mm hoch T711032MS

WALTHER Sockelgehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 72mm
mit Querverriegelungsbügeln aus Kunststoff
und einem M32 Stutzen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B32, BA12, BB64, D80, DD144 und 2-mal MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
124 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
92 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,81*
€ 30,23*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,74*
€ 32,39*
1
€ 5,46*
ab € 24,46*
€ 33,18*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,58*
€ 36,68*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,23*
€ 39,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.