Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung schraubenlos 32A 4P 500V 7h IP44 330407SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung schraubenlos 32A 4P 500V 7h IP44 330407SL
Artikel-Nr.:
     6012B-51151611
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     330407SL
EAN/GTIN:
     4015609605385
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Kabelverschraubung
walther cee-kupplung 32a

Kupplung schraubenlos 32A 4P 500V 7h IP44 330407SL

WALTHER Kupplung 32A 4P 500V 7h IP44
schraubenlos
aus PA6-Material
mit Schneid-Klemm-Technik
und außenliegender Kabelverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,90*
€ 53,94*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,12*
€ 54,05*
€ 5,46*
ab € 42,17*
€ 55,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,29*
€ 56,80*
€ 5,95*
ab € 96,05*
€ 119,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.