Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz B48 Push-In-Anschluss 71014804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz B48 Push-In-Anschluss 71014804
Buchseneinsatz B48 Push-In-Anschluss 71014804
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51151620
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     71014804
EAN/GTIN:
     4015609603268
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Buchseneinsatz B48 Push-In-Anschluss 71014804

WALTHER Buchseneinsatz
der Baureihe B48
mit Push-In-Anschluss
Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
24
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
48
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,16*
€ 18,82*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 19,20*
1
€ 5,46*
ab € 15,14*
€ 21,61*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 21,96*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 17,21*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.