Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse B16 68mm hoch P711516MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B16 68mm hoch P711516MS
Sockelgehäuse B16 68mm hoch P711516MS
Artikel-Nr.:
     6012B-51151648
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P711516MS
EAN/GTIN:
     4015609607877
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse walther
sockelgehäuse

Sockelgehäuse B16 68mm hoch P711516MS

WALTHER Sockelgehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 68mm
mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff
und zwei M25 Stutzen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
117 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 16,55*
€ 20,37*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,58*
€ 20,71*
1
€ 5,00*
ab € 16,40*
€ 23,57*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,08*
€ 23,61*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 18,63*
€ 26,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.