Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse B10 74mm hoch P751242MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B10 74mm hoch P751242MS
Sockelgehäuse B10 74mm hoch P751242MS
Artikel-Nr.:
     6012B-51151891
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P751242MS
EAN/GTIN:
     4015609604647
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse walther
sockelgehäuse

Sockelgehäuse B10 74mm hoch P751242MS

WALTHER Sockelgehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 74mm
mit Querverriegelungsnocken aus Kunststoff
mit einem M25 Stutzen
und Klappdeckel aus Kunststoff
Schutzart: IP65
für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
52 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 19,50*
€ 23,54*
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,72*
€ 25,26*
1
€ 5,00*
ab € 19,60*
€ 27,78*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 22,43*
€ 31,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,31*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.