Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstecker 32A, 200-250V AC PKE32M423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselstecker 32A, 200-250V AC PKE32M423
Wechselstecker 32A, 200-250V AC PKE32M423
Artikel-Nr.:
     6012B-51152953
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKE32M423
EAN/GTIN:
     3303432032029
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Wechselstecker 32A, 200-250V AC PKE32M423

CEE Stecker, Schraubklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,95*
€ 19,56*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,86*
€ 19,59*
€ 5,46*
ab € 14,00*
€ 19,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,62*
€ 21,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,90*
€ 22,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.