Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination SK II 6983039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination SK II 6983039
Steckdosenkombination SK II 6983039
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-51153665
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6983039
EAN/GTIN:
     4015609727360
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44

Steckdosenkombination SK II 6983039

WALTHER Tragbare Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit Tragegriff
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:
2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6
mit CEE-Stecker 32A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 418,47*
€ 479,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 419,84*
€ 480,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 423,78*
€ 484,16*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 460,54*
€ 531,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 470,04*
€ 536,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,16*
€ 576,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,59*
€ 573,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,17*
€ 548,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,41*
€ 535,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,78*
€ 504,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.