Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 250A5P7h IP67 6C5507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 250A5P7h IP67 6C5507
CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 250A5P7h IP67 6C5507
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51154258
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6C5507
EAN/GTIN:
     4015609064953
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 250A5P7h IP67 6C5507

WALTHER CEE Hochstrom Anbaugerätestecker gerade
mit Schraubanschluss
250A 5P 7h IP67 500V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
5
Spannung:
500 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.819,27*
€ 2.951,38*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.751,92*
€ 2.952,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.860,35*
€ 2.980,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.948,31*
€ 3.070,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.980,34*
€ 3.546,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.964,96*
€ 3.528,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.897,39*
€ 3.447,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.863,00*
€ 3.406,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.860,35*
€ 3.403,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.