Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierfenster für 8TE 40978ZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnierfenster für 8TE 40978ZA
Scharnierfenster für 8TE 40978ZA
Artikel-Nr.:
     6012B-51154573
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40978ZA
EAN/GTIN:
     4015394213512
Suchbegriffe:
Klappfenster
Scharnierfenster
scharnierfenster mennekes
klappfenster

Scharnierfenster für 8TE 40978ZA

Scharnierfenster fuer 8 TE ohne Beruehrungsschutz schwarz, Rauchglas
Weitere Informationen:
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
ja
Breite:
92 mm
Höhe:
162 mm
Tiefe:
30 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 64,06*
€ 73,06*
1
€ 5,00*
ab € 58,08*
€ 73,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 58,17*
€ 73,68*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 58,63*
€ 75,10*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 75,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.