Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Datendose Cepex A.P. 4300G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse Datendose Cepex A.P. 4300G
Leergehäuse Datendose Cepex A.P. 4300G
Artikel-Nr.:
     6012B-51154591
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4300G
EAN/GTIN:
     4015394213116
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Leergehäuse Datendose Cepex A.P. 4300G

Datendose Cepex A.P. Leergehaeuse mit Beschriftungsfeld, abschliessbar Schutzgrad: IP 44 lichtgrau RAL 7035 gleiche Schliessung passend fuer 2 Datenmodule folgender Fabrikate: RJ45 Kategorie 6
Fabrikat TKM (Typ KDMS) Telegaertner AMJ 45 UP/O Cat.6A Nexans LANmark-6 Snap-in Connector (mit Tragring Modular Outlet 50) Verpackungseinheit: 5 Stueck, Gewicht 284 g/Stck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 52,11*
€ 57,30*
1
€ 5,95*
ab € 51,60*
€ 59,30*
1
€ 5,46*
ab € 52,53*
€ 60,35*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 54,13*
€ 62,20*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 57,93*
€ 62,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.