Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Wandst.dose 250A 5P 7h IP67 1B9507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Wandst.dose 250A 5P 7h IP67 1B9507
CEE Hochstrom Wandst.dose 250A 5P 7h IP67 1B9507
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51154645
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     1B9507
EAN/GTIN:
     4015609064168
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE Hochstrom Wandst.dose 250A 5P 7h IP67 1B9507

WALTHER CEE Hochstrom Wandsteckdose
mit Schraubanschluss
250A 5P 7h IP67 500V ~
Gehäuse aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
zur Außenbefestigung
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Wandsteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
500 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.553,17*
€ 2.753,49*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.513,23*
€ 2.754,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.574,16*
€ 2.779,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.814,66*
€ 3.035,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,99*
€ 3.308,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.746,28*
€ 3.268,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.647,74*
€ 3.150,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.599,69*
€ 3.093,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.574,16*
€ 3.063,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.