Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Winkelkupplung 16A 4P 6h i.reinweiß 316406RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Winkelkupplung 16A 4P 6h i.reinweiß 316406RW
MONDO Winkelkupplung 16A 4P 6h i.reinweiß 316406RW
Artikel-Nr.:
     6012B-51154734
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     316406RW
EAN/GTIN:
     4015609745272
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Winkelkupplung
cee kupplungsdose 400v

MONDO Winkelkupplung 16A 4P 6h i.reinweiß 316406RW

WALTHER MONDO Winkelkupplung 16A 4P 400V 6h IP44
mit Hinterteil RAL 1013
und innenliegendem Kabelknickschutz
in reinweiß
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-winkelkupplung, cee-kupplung 16a
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 32,457*
€ 39,607*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 32,891*
€ 40,011*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,94*
€ 42,71*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 37,18*
€ 44,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,011*
€ 47,61309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,721*
€ 46,07799
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,891*
€ 39,14029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 400,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.