Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 32A 4P 2h schraubl. 330402SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 32A 4P 2h schraubl. 330402SL
Kupplung 32A 4P 2h schraubl. 330402SL
Artikel-Nr.:
     6012B-51154743
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     330402SL
EAN/GTIN:
     4015609745319
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Kabelverschraubung
cee kupplungsdose

Kupplung 32A 4P 2h schraubl. 330402SL

WALTHER Kupplung 32A 4P>50-500V 300-500Hz 2h IP44
schraubenlos
aus PA6-Material
mit Schneid-Klemm-Technik
und außenliegender Kabelverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 42,187*
€ 49,737*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 42,575*
€ 50,235*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,07*
€ 54,08*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 48,23*
€ 57,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,235*
€ 59,77965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,995*
€ 58,30405
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,575*
€ 50,66425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 502,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.