Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 32A 5P 39300506250070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 32A 5P 39300506250070
CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 32A 5P 39300506250070
Artikel-Nr.:
     6012B-51154824
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39300506250070
EAN/GTIN:
     4015609034697
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung

CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 32A 5P 39300506250070

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 32A 5P 400V 6h IP67
und 25m H07BQ-F 5G6
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschluss 2:
CEE-Kupplung (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Länge:
25 m
Mantelmaterial:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,73*
€ 337,02*
€ 5,95*
ab € 290,82*
€ 337,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 292,10*
€ 340,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,02*
€ 341,32*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 287,29*
€ 343,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,24*
€ 372,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.