Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Kupplung 400A 5P 6h IP67 3E9506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Kupplung 400A 5P 6h IP67 3E9506
CEE Hochstrom Kupplung 400A 5P 6h IP67 3E9506
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51154906
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     3E9506
EAN/GTIN:
     4015609062003
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 400v
cee kupplungsdose

CEE Hochstrom Kupplung 400A 5P 6h IP67 3E9506

WALTHER CEE Hochstrom Kupplung
mit Schraubanschluss
400A 5P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Bauform:
Kupplung
Polzahl:
5
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.144,12*
€ 3.351,40*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.105,76*
€ 3.352,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.174,32*
€ 3.383,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.682,35*
€ 3.896,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.383,80*
€ 4.026,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.347,15*
€ 3.983,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.245,33*
€ 3.861,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.199,08*
€ 3.806,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.174,32*
€ 3.777,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.