Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Anbaudose gerade 32A 3P 4h 435304BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Anbaudose gerade 32A 3P 4h 435304BS
MONDO Anbaudose gerade 32A 3P 4h 435304BS
Artikel-Nr.:
     6012B-51154923
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     435304BS
EAN/GTIN:
     4015609745685
Suchbegriffe:
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

MONDO Anbaudose gerade 32A 3P 4h 435304BS

WALTHER Anbaudose 32A 3P 110V 4h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
gerade
aus PA6-Material
in lichtgrau (RAL 7035)
mit Beschriftungsfeld
Flanschmaß 90x90mm
Befestigungsmaß 30,4x65,2mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
110 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 45,33*
€ 55,25*
10
Frei Haus
ab € 47,388*
€ 56,828*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 47,881*
€ 57,391*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 46,71*
€ 61,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 57,391*
€ 68,29529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,181*
€ 66,85539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,881*
€ 56,97839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 573,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.