Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination 6823010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination 6823010
Steckdosenkombination 6823010
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-51155519
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6823010
EAN/GTIN:
     4015609190591
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Steckdosenkombination 6823010

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:
3 Vorprägungen oben und unten M40/M50
1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 40A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 367,10*
€ 428,05*
Frei Haus
ab € 366,71*
€ 429,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 371,79*
€ 432,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 370,74*
€ 433,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 394,02*
€ 462,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,64*
€ 516,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,89*
€ 510,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,60*
€ 487,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,54*
€ 474,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,74*
€ 441,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.