Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 125A 4P 500V 7h IP67 179407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 125A 4P 500V 7h IP67 179407
Wandsteckdose 125A 4P 500V 7h IP67 179407
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51156120
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     179407
EAN/GTIN:
     4015609011704
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 125A 4P 500V 7h IP67 179407

WALTHER Wandsteckdose 125A 4P 500V 7h IP67
aus PA6-Material
mit Lamellenkontakt
für hohen Kontaktdruck und leichte Abzugskraft
mit 2 M50/M20 Kabeleinführungen oben
mit 2 M40 Kabeleinführungen unten
und Klemmsatz 4x50qmm
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 543,81*
€ 625,19*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 542,34*
€ 625,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 545,91*
€ 631,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 583,31*
€ 671,15*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 605,23*
€ 705,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,34*
€ 751,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,93*
€ 744,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,94*
€ 712,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,74*
€ 691,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,91*
€ 649,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.