Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker schraubenlos 32A 3P 110V 4h IP44 230304SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker schraubenlos 32A 3P 110V 4h IP44 230304SL
Artikel-Nr.:
     6012B-51156292
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     230304SL
EAN/GTIN:
     4015609564279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a
cee stecker
walther cee-stecker

Stecker schraubenlos 32A 3P 110V 4h IP44 230304SL

WALTHER Stecker 32A 3P 110V 4h IP44
schraubenlos
aus PA6-Material
mit Schneid-Klemm-Technik
und außenliegender Kabelverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,78*
€ 46,01*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,98*
€ 46,10*
€ 5,46*
ab € 35,51*
€ 47,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,69*
€ 48,36*
€ 5,95*
ab € 81,17*
€ 102,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.