Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Stecker 16A 2P 42V 4h IP44 10212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Stecker 16A 2P 42V 4h IP44 10212
NORVO Stecker 16A 2P 42V 4h IP44 10212
Artikel-Nr.:
     6012B-51156626
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10212
EAN/GTIN:
     4015609004102
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker walther 16a
cee-stecker 16a

NORVO Stecker 16A 2P 42V 4h IP44 10212

WALTHER Stecker 16A 2P 42V 4h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA-Material
in violett
mit Trompetenverschraubung PG16
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,42*
€ 42,18*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,74*
€ 42,29*
1
€ 5,46*
ab € 36,34*
€ 48,29*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 37,41*
€ 49,54*
10
€ 5,95*
ab € 77,31*
€ 89,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.